Shelljack S

Art.-nr.: 498819879900S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Regnjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 498819879900S
    EAN/GTIN 7330509483237
    Producentnummer 498819879900S

    Betegnelse

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering
    Rits in voering voor overslag

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband, Mouwuiteinde met binnenpolsband

    Zakken
    Binnenzak met telefoonzakje, Binnenzak van gaas
    Inwendige telefoonzak
    Inwendige documentenzak
    Borstzakken met rits
    Inwendige zakken met rits en fleecevoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Binnen windflap met fleece

    Lijn
    Geborstelde gaasvoering

    Reflex
    Reflecterende details op voor- en achterzijde, capuchon en mouw

    Omschrijving:

    • Praktisch en bewegingsvriendelijk shelljack van soepel, zacht en stil stretchmateriaal dat u veel comfort en meer mobiliteit biedt
    • Het jack is wind,- en waterdicht met getapete naden en tevens voorzien van slim geplaatste reflecterende details voor een betere zichtbaarheid
    • De geborstelde mesh-voering zorgt voor uitstekende ventilatie en het membraan in de bovenstof voorkomt dat vocht binnendringt - zodat u de hele dag droog blijft
    • Gecertificeerd volgens EN 343

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven