Shell-jakke med høj synlighed XXXL

Art.-nr.: 498719873389XXXL
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498719873389XXXL
EAN/GTIN 7330509434543
Producentnummer 498719873389XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig og justerbar hætte med netforing
Lynlås i foring til overførsel

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndled

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
Dokumentlomme foran
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen

Reflex
Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transfer refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece

Foring
Børstet netforing

Beskrivelse:

  • En meshforet, vind- og vandtæt softshelljakke med tapede sømme
  • Perfekt til efterår og forår, eller i koldere temperaturer med et ekstra lag fleece under
  • Med aftagelig og justerbar hætte, forlænget ryg og mekanisk lomme til ID-kort for at forenkle ind- og udstigning på byggepladsen
  • Skaljakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven