Shell-jakke med høj synlighed S

Art.-nr.: 498719873389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 498719873389S
    EAN/GTIN 7330509434505
    Producentnummer 498719873389S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig og justerbar hætte med netforing
    Lynlås i foring til overførsel

    Finish
    Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndled

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
    Dokumentlomme foran
    Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen

    Reflex
    Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transfer refleksbånd

    Frontlukning
    Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece

    Foring
    Børstet netforing

    Beskrivelse:

    • En meshforet, vind- og vandtæt softshelljakke med tapede sømme
    • Perfekt til efterår og forår, eller i koldere temperaturer med et ekstra lag fleece under
    • Med aftagelig og justerbar hætte, forlænget ryg og mekanisk lomme til ID-kort for at forenkle ind- og udstigning på byggepladsen
    • Skaljakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven