Vægtykkelses- og lydhastighedsmåler (uden testhoved) 1076B

Art.-nr.: 496950 1076B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, vægtykkelse se testhoved nr. 496954
Måleområde, lydhastighed 100 m/s - 19.999 m/s
Aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Batteriopladningsviser optisk og akustisk
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Længde 131 mm
Bredde 81 mm
Højde 32 mm
Vægt inklusive batterier uden husbeskyttelse 175 g
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Vægtykkelses-måler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496950 1076B
EAN/GTIN 2050001736901

Betegnelse

Udførelse:

Lille, praktisk ultralydsapparat til måling af godstykkelse med automatisk prøvehovedregistrering. Materialer, der kan testes: Alle lydledende emner som stål, jern, jernfrie metaller, kunststof, glas, keramik osv. Vægtykkelse- og lydhastighedsmåling i én og samme enhed.
  • Enkel brugerflade i klartekst (flersproget).
  • Variabel visningstilstande til optimal tilpasning til måleopgaven: − Standardvisning − Differenceværdi − Minimumværdi

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, sammenkoblingsmiddel (100 ml), 2 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Målehoveder med måleområde op til 400 mm på forespørgsel.

Bemærk:

Version med datalagring, dataudgang og statistik-software eller til måling af vægtykkelse på laminerede materialer på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven