{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 µm - 20.000 µm | |
Fejlgrænse for lag < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Fejlgrænse for lag 100 til 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Måleprincip Fe | magnetinduktiv | |
Måleprincip NFe | hvirvelstrøm | |
Interface | USB-interface | |
Hukommelse | 10000 måleværdier | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Batteriets levetid ca. | 90 h | |
Måleværktøj | digital | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleværktøj til måling af lagtykkelse |
Artikelnummer | 496850 2042 | |
EAN/GTIN | 2050001061546 |