{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Fejlgrænse for lag < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Fejlgrænse for lag 100 til 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Fejlgrænse for lag >1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Måleprincip Fe | magnetinduktiv | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Batteriets levetid ca. | 100 h | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 95 mm | |
Bredde | 47 mm | |
Højde | 17 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleværktøj til måling af lagtykkelse |
Artikelnummer | 496800 2021 | |
EAN/GTIN | 2050001053596 |