Cardigan til damer med høj synlighed XL

Art.-nr.: 496721203399XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / schwarz
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 496721203399XL
    EAN/GTIN 7330509696910
    Producentnummer 496721203399XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, kraftig strik, børstet på den ene side, 380 g/m².

    Finish
    Forlænget ryg
    Manchette med elastikbånd

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlåse, Frontlynlås monteret med lille fleeceforet flap

    Funktionalitet
    Kvindesnit

    Detaljer
    Fikseret hætte

    Forstærkning
    Forstærkede skuldre, ærmer og sider

    Refleks
    50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

    Beskrivelse:

    • Stilfuld hi-vis jakke i et behageligt strikstof, designet til den kvindelige figur
    • Konturerede reflekser giver større åndbarhed og bevægelighed
    • Jakken har lynlåse og er forstærket med softshellstof på skuldre, ærmer og rygkant for øget holdbarhed
    • Dette er en fantastisk jakke til fritid og arbejde
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven