Cardigan til damer med høj synlighed M

Art.-nr.: 496721203399M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496721203399M
EAN/GTIN 7330509696897
Producentnummer 496721203399M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, kraftig strik, børstet på den ene side, 380 g/m².

Finish
Forlænget ryg
Manchette med elastikbånd

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse, Frontlynlås monteret med lille fleeceforet flap

Funktionalitet
Kvindesnit

Detaljer
Fikseret hætte

Forstærkning
Forstærkede skuldre, ærmer og sider

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Beskrivelse:

  • Stilfuld hi-vis jakke i et behageligt strikstof, designet til den kvindelige figur
  • Konturerede reflekser giver større åndbarhed og bevægelighed
  • Jakken har lynlåse og er forstærket med softshellstof på skuldre, ærmer og rygkant for øget holdbarhed
  • Dette er en fantastisk jakke til fritid og arbejde
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven