Ladies High Vis Microfleece Jacket High Vis Red XXXL

Art.-nr.: 496610105500XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve high vis rot
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496610105500XXXL
EAN/GTIN 7330509811535
Producentnummer 496610105500XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Høj krave med lynlås
Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER arbejdstøj siden 1959

Funktionalitet
Kvindesnit

Finish
Manchette med elastik
Underkant justerbar med elastik

Refleks
Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

Frontlukning
Robust envejslynlås i plast, indvendig vindfang

Beskrivelse:

  • En let, komfortabel jakke fremstillet af anti-pilling fleece
  • Ideal som lettere overtøj eller som et andet lag
  • Jakken har en høj krave, envejslynlås og brede elastiske reflekser på bagkrop, arme og skuldre for øget synlighed
  • Certificeret efter EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven