Ladies High Vis Microfleece Jacket High Vis Red XXL

Art.-nr.: 496610105500XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis rot
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 496610105500XXL
    EAN/GTIN 7330509811528
    Producentnummer 496610105500XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Lommer
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Høj krave med lynlås
    Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER arbejdstøj siden 1959

    Funktionalitet
    Kvindesnit

    Finish
    Manchette med elastik
    Underkant justerbar med elastik

    Refleks
    Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

    Frontlukning
    Robust envejslynlås i plast, indvendig vindfang

    Beskrivelse:

    • En let, komfortabel jakke fremstillet af anti-pilling fleece
    • Ideal som lettere overtøj eller som et andet lag
    • Jakken har en høj krave, envejslynlås og brede elastiske reflekser på bagkrop, arme og skuldre for øget synlighed
    • Certificeret efter EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven