Anti-flamme til vinter Jakke L

Art.-nr.: 496115169994L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / grau
Unisex-størrelse L
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496115169994L
EAN/GTIN 7330509547205
Producentnummer 496115169994L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Lommer
Inderlommer
Inderlomme til telefon
Brystlommer med lynlås
Indvendig lomme med klap

Detaljer
Bælte på ryggen
Høj krave med afdækket lynlås
Eksternt certificeringsmærker

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning søm med burrelåslukning skjult en- måde metal lynlås

Funktionalitet
Fodret, Olie-, smuds- og vandafvisende

Foring
Foret

Beskrivelse:

  • Slidstærk anti-flammejakke til vinteren med robust skjult envejsmetallynlås og praktiske lommer
  • Bælteformet rygpanel og forbøjede albuer for forbedret komfort
  • Refleksdetaljer, der giver øget synlighed
  • Stoffet har en lysbueklassificering i henhold til EN 61482-1-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 klasse 2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven