Reserveslibeskiven ∙ 200 mm

Art.-nr.: 4960-0200/2
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
Artikelnummer 4960-0200/2
EAN/GTIN 4000896143306
Producentnummer 4960-0200/2
L-nummer L60140 3667

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig og nem rengøring af kontaktfladen for rust og snavs på hjulnav og bremseskiver med hjulboltholder
  • Forhindrer korrosionsrelateret forfalskning af hjulets tilspændingsmomenter
  • Burrelåslukning til hurtig udskiftning af slibeskiver
  • 2 udskiftning slibeskiver ⌀ 200 mm
  • Minimal støvudvikling takket være slibende og potteformede slibeskiver med åbne porer
  • Ingen gnister
  • Diameter: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,6 kg
  • Antal værktøjer: 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven