Rabitz-tang 250 mm

Art.-nr.: 495A.25EL
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
    Produkttype Knibetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 495A.25EL
    EAN/GTIN 3148516784612
    Producentnummer 495A.25EL
    L-nummer L60130 523

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Halvstive og afrundede ben til hurtig rotation i hånden
    • Lang levetid for knivene hærdet til 60/62 HRC
    • ″Høj frekvens″
    • Skæreområde for knivene: Op til 4,5 mm diameter for blød tråd, max. 160 kg/mm² for hård tråd
    • Brændt, hovedflader poleret.

    Egenskab:

    • B [mm]: 35
    • C [mm]: 12,0
    • E [mm]: 14
    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 250
    • [g]: 390

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven