Hulsave TCT HOLE DOZER 29mm-1stk

Art.-nr.: 49560708
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49560708
EAN/GTIN 045242504015
Producentnummer 49560708
L-nummer L01490 119

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Op til 10 gange længere levetid og højere varmebestandighed sammenlignet med standard bi-metal-hulsave
  • Aggressiv 4-TPI-tanding med stor spånplads for hurtigere rydning
  • Begrænset tanding for lavere modstand
  • Unique fordybninger for nemmere fjernelse af borekernen og bedre løftestangseffekt ved tynde materialer
  • Anvendelsesområder: Metalbearbejdning (rustfrit stål, legeret stål, aluminium) og kompositmaterialer (plast, sandwichmateriale, ledende gulvfliser, glasfiber, belagte paneler, træ med søm)

Egenskab:

  • Max. snitdybde: 41
  • Max. Snitdybde [mm]: 41
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: TCT Hole Dozer Hulsav 29 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven