Hulsav Bi-Metal 140 mm, Hulsave, Hole Dozer

Art.-nr.: 49560247
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49560247
EAN/GTIN 045242193592
Producentnummer 49560247
L-nummer L01490 155

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Banebrydende teknologi for en uovertruffen levetid
  • Tandgeometri - Variabel 4 - 6 TPI Vario-tanding med positiv 10° tandvinkel: - Hurtigere og mere aggressive snit
  • - Mindre varmeudvikling giver længere levetid for tænderne
  • - Større tanddybder for bedre materialeaftagning
  • - Specielt formede tænder reducerer fastklemning i tynde materialer
  • - Indstillet tandafstand reducerer friktionen
  • - Der kræves mindre tryk på grund af aggressivt tanddesign og god materialeaftagning
  • Tandmateriale - HSS-legering af høj kvalitet med 8 % cobaltindhold for at opnå den bedste levetid, selv i metal
  • - Bimetallisk konstruktion - Elektronisk svejset HSS-tanding på specialstålhus for optimal skærekvalitet og lang levetid
  • - Den høje slidstyrke i HSS-legeringen af høj kvalitet gør hulsavene ideelle til krævende arbejde, f.eks
  • til snit i rustfrit stål, syrebestandige metaller samt blødere materialer som træ
  • Hulsavskasse - 1,27 mm tyk stålkasse er meget stabil og samtidig elastisk i sig selv
  • - Effektiv skæredybde på 41 mm
  • Kraftig ryg - Stærk stålryg sikrer høj stabilitet og mindre vibrationer
  • - 4 pin-huller til nem låsning af adapteren
  • - Præcis fremstillet cirkulær ryg for optimal koncentricitet, især vigtigt for hulsave med større diameter
  • Unikke fordybninger gør det lettere at fjerne borekernen
  • Anvendelsesområder: - Moderne produktionsprocesser sikrer præcis koncentricitet, så hulsavene kan anvendes i håndværktøj såvel som i stationært værktøj
  • Denne hulsave i høj kvalitet er den perfekte løsning til skæring: - Stål op til 1000 N/mm trækstyrke - Rustfrit stål og syrefast stål - Ikke-jernholdige metaller - Støbejern - Aluminium - Træ - MDF-plader - Gipsplader - Sandwichmaterialer - Plast..

Egenskab:

  • Max. snitdybde: 41
  • Max. Snitdybde [mm]: 41
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Hole Dozer Hulsave - 140 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven