Hårdhedssammenligningsplade HV 30 550

Art.-nr.: 495168 550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Testmetode HV 30
    Testprotokol Producentens testrapport
    65 mm
    Hårdhedsværdi ca. 550
    Højde 10 mm
    inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 495168 550
    EAN/GTIN 2050001958297

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

    Fordel:

    Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

    Leveringsomfang:

    Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

    Bemærk:

    Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven