Hårdhedssammenligningsplade HV 1,0, Hårdhedsværdi ca.: 200

Art.-nr.: 495160 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode HV 1,0
Testprotokol Producentens testrapport
65 mm
Hårdhedsværdi ca. 200
Højde 10 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495160 200
EAN/GTIN 2050001957986

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven