Hårdhedssammenligningsplade HBW 10 / 3000 200

Art.-nr.: 495134 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Testmetode HBW 10 / 3000
    115 mm
    Hårdhedsværdi ca. 200
    Højde 16 mm
    inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 495134 200
    EAN/GTIN 2050002069978

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

    Fordel:

    Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

    Leveringsomfang:

    Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

    Bemærk:

    Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven