Hårdhedssammenligningsplade HBW 2,5 / 187,5 350

Art.-nr.: 495130 350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Hårdhedsværdi ca. 350
Højde 16 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495130 350
EAN/GTIN 2050002069657

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven