Vickers hårdhedstester FALCON 503G2

Art.-nr.: 495084 503G2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 0,1 HV
Display 27 tommer industri-touchscreen
Testmetode Vickers-Mikro / -Makro / Knoop
Interface USB
Energiforsyning Med kabel
integreret elektronisk målemikroskop ja
Betjening motoriseret
Forstørrelse op til (x gange) 50
Hovedbelastning, prøvekraft 0,01 kg - 10 kg
Testrumshøjde 180 mm
Testrumsdybde 170 mm
Kameraopløsning 11.000.000 px
System Integreret systemstyring med i7-processor, mSSD 120 GB, baseret på MS Windows® 10
Dataformat XML, CSV, certificeret til Q-DAS (option)
Strømforsyning 220-240 V / 50 Hz
Længde 528 mm
Bredde 351 mm
Højde 775 mm
Vægt 101 kg
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495084 503G2
EAN/GTIN 2050002074040

Betegnelse

Udførelse:

Maskinstyringen og testsekvensen kan nemt betjenes via den industrielle 24-tommers touchscreen. Testsekvensen foregår automatisk. Hårdhedsværdierne bestemmes via HD-kameraet med høj opløsning. 6x revolverhoved giver mulighed for at montere op til fire objektiver og to indstiksenheder (2. position valgfri). Den motoriserede højdejustering af Z-aksen giver mulighed for ultrahurtig autofokus. Det modulopbyggede maskinkoncept muliggør til enhver tid senere udvidelse til et fuldautomatisk system. Manuelt XY-bord iSMART med vandring 50 × 50 mm, software UN-TESTPAT/02 til fri prøvekonfiguration med UN-MCHD til måling af hårdhedsforløb og objektiver med 10x og 50x forstørrelse.

Norm:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, ISO 4545 og ASTM E384,E92.

Leveringsomfang:

Brugsklart udstyr: Diamantpyramide 136° inklusive ASTM- og ISO-testcertifikat og transportemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. ISO/ASTM- eller DAkkS-kalibrering kan vælges på installationsstedet. Afhængigt af testkraften og den forventede hårdhed kan det være nødvendigt med yderligere objektiver. Yderligere tilbehør som f.eks. motoriserede XY-borde fås på anmodning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven