Hårdhedstester Vickers 459G2

Art.-nr.: 495083 459G2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Aflæsning 0,1 HV
    Display 6,5 tommer HD-farve-touchscreen
    Hårdhedsværdivisning 5 digits
    Testmetode Vickers-Makro / Knoop
    Interface USB
    integreret elektronisk målemikroskop ja
    Betjening motoriseret
    Forstørrelse op til (x gange) 600
    Hovedbelastning, prøvekraft 0,2 kg - 62,5 kg
    maksimal prøvebredde 170 mm
    maksimal prøvehøjde 210 mm
    Strømforsyning 220 − 240 V / 50 Hz
    Længde 544 mm
    Bredde 323 mm
    Højde 733 mm
    Vægt 80 kg
    Antal objektiver 4
    Produkttype Hårdhedstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 495083 459G2
    EAN/GTIN 2050002076006

    Betegnelse

    Udførelse:

    Testkraftvalget vælges via betjeningspanel, testforløbet kører automatisk. Hårdhedsværdi-beregningen sker direkte vha. elektronisk målemikroskop. 4 objektiver indtil 600 gange forstørrelse. Modulopbygning muliggør en senere udbygning hen til det automatiske system. Fuldautomatisk revolverhoved for op til 6 positioner (4 objektiver + 2 indtryksenheder.

    Norm:

    ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

    Leveringsomfang:

    Driftsklart basisudstyr: Diamant-pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-testcertifikat og forsendelsesemballage.
    Objektiver med 10 x og 20 x forstørrelse, planbord ⌀ 60 mm.

    Bemærk:

    Levering opkræves separat. Kontakt måleteknikeren vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Afhængigt af testkraften og den forventede hårdhed kan det være nødvendigt med yderligere objektiver. Udførelse med integreret pc samt yderligere tilbehør på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven