Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

UCI-sonde til alphaDUR II og alphaDUR mini II, Prøvelast: 10N

Art.-nr.: 495043 10

Vælg variant og styktal

Prøvelast (N) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 19,5 mm
Prøvelast 10 N
Længde 175 mm
Vægt 190 g
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495043 10

Betegnelse

Passer til:

UCI-hårdhedstestere alphaDUR II nr. 495042 og alphaDur mini II nr. 495047.

Bemærk:

Andre udførelser til måling af boringer, noter eller tandhjul fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven