Digital tilbageslagshårdhedstester dynaRock II (Leeb)

Art.-nr.: 495022
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøjagtighed ±4 HL (0,5% ved 800 HL)
    Producentbetegnelse 21-100
    Interface USB-interface
    Energiforsyning Akkudrevet
    Minimumvægt for testobjekt 2,5 kg
    Længde 135 mm
    Bredde 79 mm
    Højde 22 mm
    Vægt 320 g
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Hårdhedstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 495022
    EAN/GTIN 2050001692566

    Betegnelse

    Udførelse:

    Digital tilbageslagshårdhedstester (Leeb) dynaRock II.
    Robust kabinet af eloxeret aluminium. Analyse iht. DIN 50156 og ASTM A956 i Rockwell HRC og HRB, Vickers HV, Brinell HB og trækstyrke for stål. Apparatet kan anvendes i vilkårlig placering (vandret, stigende, faldende...). Intern hukommelse til 100.000 måleværdier, USB-interface til dataoverførsel til miniprinter, computer og USB-nøgle.

    Nøjagtighed:

    ±4 HL (0,5 % ved 800 HL).

    Leveringsomfang:

    Inklusive slagenhed type D, hårdhedssammenligningsblok, USB-datakabel, rengøringsbørste, transportkuffert, lader og producentcertifikat.

    Specialtilbehør:

    Støtteringe til buede flader, testblokke med DAkkS-certifikat og slagenheder af typen DC, DL, D+15, C og G på forespørgsel; bæretaske.

    Reservedel:

    Forbindelseskabel til slagenhed 495023.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven