Digital hårdhedstester Shore A A

Art.-nr.: 495002 A
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 767,34 DKK /stk.
  • 686,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode Shore A
Producentbetegnelse 30-200
Interface USB-interface
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495002 A
EAN/GTIN 2050001672032

Betegnelse

Udførelse:

Shore hårdhedstester til bestemmelse af hårdhed efter Shore A eller D i overensstemmelse med DIN ISO 7619-1 (erstatter DIN 53505) og ASTM D 2240. Robust, handy aluminiumshus.
Kontrastrigt, kraftigt LED-grafikdisplay. Hukommelse til 100 måleværdier med dato og klokkeslæt. USB-port til pc og oplader.

Anvendelse:

Shore A: Blødt gummi, elastomer, naturgummiprodukter, støbeharpiks, læder, neopren, polyester, blødt pvc.

Specialtilbehør:

Teststativ nr. 495016. Testblokke til kontrol på forespørgsel.
Software til generering af testprotokoller, statistikker og grafik på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven