Multinorm Softshell Jakke High Vis Yellow/Navy M

Art.-nr.: 494815603389M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse M

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494815603389M
EAN/GTIN 7330509787311
Producentnummer 494815603389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 29% bomuld, 11% polyamid, 6% polyurethan, 5% polyester, 3% aramid, 2% antistatisk, 3-lags softshell, flammebestandig, antistatisk, lamineret, kemisk stænk (EN13034), 490 g/m²

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme til telefon
Frontlommer med lynlås

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Åndbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave med afdækket lynlås
Eksterne etiketter
Plastik trykknapper
D-ring
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt flammebestandigt refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast

Finish
Ærmeafslutning med elastikbånd og håndledsbånd

Beskrivelse:

  • Metal- og polyesterfri softshelljakke i Hi-vis, der er iboende brandhæmmende
  • Den vind- og vandafvisende jakke er fremstillet af softshellmateriale og har fremragende åndbarhed
  • Den har desuden forlænget ryg, forbuede ærmer og manchetter ved ærmeenderne, der forbedrer den i forvejen fantastiske komfort
  • Jakken er udstyret med to gassløjfer, som er bøjler til at hænge gasdetektorer og iltmålere i
  • Dette gør softshell-jakken ekstra anvendelig til arbejde i f.eks. petrokemiske miljøer eller i olie- og gasindustrien
  • Den er certificeret i henhold til EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven