Multinorm Softshell Jakke High Vis Yellow/Navy Blue L

Art.-nr.: 494815603389L
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse L

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494815603389L
EAN/GTIN 7330509787304
Producentnummer 494815603389L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 29% bomuld, 11% polyamid, 6% polyurethan, 5% polyester, 3% aramid, 2% antistatisk, 3-lags softshell, flammebestandig, antistatisk, lamineret, kemisk stænk (EN13034), 490 g/m²

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme til telefon
Frontlommer med lynlås

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Åndbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave med afdækket lynlås
Eksterne etiketter
Plastik trykknapper
D-ring
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt flammebestandigt refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast

Finish
Ærmeafslutning med elastikbånd og håndledsbånd

Beskrivelse:

  • Metal- og polyesterfri softshelljakke i Hi-vis, der er iboende brandhæmmende
  • Den vind- og vandafvisende jakke er fremstillet af softshellmateriale og har fremragende åndbarhed
  • Den har desuden forlænget ryg, forbuede ærmer og manchetter ved ærmeenderne, der forbedrer den i forvejen fantastiske komfort
  • Jakken er udstyret med to gassløjfer, som er bøjler til at hænge gasdetektorer og iltmålere i
  • Dette gør softshell-jakken ekstra anvendelig til arbejde i f.eks. petrokemiske miljøer eller i olie- og gasindustrien
  • Den er certificeret i henhold til
    • EN 1149-5
    • EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven