Koordinatmåledorn, Gevind: M4

Art.-nr.: 494250 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Specialstål
⌀ D 6 mm
Nøglevidde str. 4 mm
Mål L1 29 mm
Mål L2 12 mm
Mål L3 7 mm
Produkttype Måledorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494250 M4
EAN/GTIN 4046122918591
Producentnummer 220630

Betegnelse

Udførelse:

Koordinatmåledorn til bestemmelse af position og positionering ved anvendelse af en koordinatmåler eller et taktilt målemikroskop MM1 med taktilt målesystem TP20.

Anvendelse:

Ved hjælp af en stigningsforsinkelse i gevindet støttes dornen af to gevindgange (foroven og forneden) og bliver centreret via flanken i gevindet. Positioneringen i rummet måles via en føler på den glatte funktionsflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven