Rubinkugleføler Keramik, længde 100 mm 6 mm

Art.-nr.: 494236 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 100 mm
effektiv arbejdslængde 88,5 mm
Kugle-⌀ D 6 mm
Skaft-⌀ S 4,5 mm
Tilslutningsgevind M4
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Keramik
Vægt 6,3 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494236 6
EAN/GTIN 2050001740601

Betegnelse

Udførelse:

Følerindsatser til måle- og værktøjsmaskiner af keramik med M4-tilslutningsgevind.

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven