Rubinkugleføler Længde 20 mm 0,5 mm

Art.-nr.: 494222 0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde L 20 mm
    effektiv arbejdslængde 7 mm
    Kugle-⌀ D 0,5 mm
    Skaft-⌀ S 0,3 mm
    Tilslutningsgevind M2
    Materiale, spids rubin
    Materiale, skaft Hårdmetal
    Vægt 0,5 g
    Produkttype Følere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 494222 0,5
    EAN/GTIN 2050000973451

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

    Bemærk:

    Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven