Rubinkugleføler Længde 10/11 mm 3 mm

Art.-nr.: 494220 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 10 mm
effektiv arbejdslængde 7 mm
Kugle-⌀ D 3 mm
Skaft-⌀ S 1,5 mm
Tilslutningsgevind M2
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Stål
Vægt 0,4 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494220 3
EAN/GTIN 2050000973406

Betegnelse

Udførelse:

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven