Rubinkugleføler Længde 10/11 mm 0,3 mm

Art.-nr.: 494220 0,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kugle-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 10 mm
effektiv arbejdslængde 2 mm
Kugle-⌀ D 0,3 mm
Skaft-⌀ S 0,2 mm
Tilslutningsgevind M2
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Hårdmetal
Vægt 0,3 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494220 0,3
EAN/GTIN 2050000973604

Betegnelse

Udførelse:

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven