Microfleecejakke med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 494110105500XXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Farve high vis rot
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494110105500XXL
EAN/GTIN 7330509509913
Producentnummer 494110105500XXL
Producent Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Høj krave med lynlås
Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER arbejdstøj siden 1959

Finish
Manchette med elastikbånd
Underkant justerbar med elastikbånd

Refleks
Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås, Indvendig vindfang

Beskrivelse:

  • Hi-Vis microfleecejakke i letvægts, anti-pilling fleece, der passer som enten jakke eller mellemlag
  • Vaskbar op til 60 grader
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-4XL klasse 3

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven