Oliehætter til erhvervskøretøjer / akselmøtrikudtag

Art.-nr.: 4937-95
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4937-95
EAN/GTIN 4000896199457
Producentnummer 4937-95
L-nummer L60140 5852

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Betjening af oliedækslet på forakslen
  • For eksempel IVECO Stralis og Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ diskoteker med kompakt LEJEHUB enhed ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT traileraksler
  • Høj pasform nøjagtighed
  • Solidt design: Høj (form) stabilitet selv ved høje løsnings- eller tilspændingsmomenter
  • Ydelse: Skruenøgle bredde 95 mm
  • Overflade: Poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Skruenøgle størrelse: 95 mm
  • Mål / længde: 117 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 119 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven