Sættet af stiftnøgler til erhvervskøretøjer

Art.-nr.: 4937-117/2
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
Artikelnummer 4937-117/2
EAN/GTIN 4000896199242
Producentnummer 4937-117/2
L-nummer L60140 4582

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på MERCEDES-BENZ bagaksel
  • Til MERCEDES-BENZ Actros ∙ hypoid bagaksel HL 8
  • Høj pasform nøjagtighed
  • Præcise tapgeometrier for optimal værktøjsindkobling i langskårne møtrikker
  • Solidt design: Høj (form) stabilitet selv ved høje løsnings- eller tilspændingsmomenter
  • Indvendig⌀: 117 mm
  • Længde (total): 200 mm
  • 6 tappe, stikbredde: 9,8 mm
  • Styrerør
    ydre⌀: 60 mm
    længde (i alt): 185 mm
  • Overflade: Poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Mål / længde: 180 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 124 mm
  • Antal værktøjer: 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven