Nykøretøjs-pin-nøglesæt til bagaksel MAN

Art.-nr.: 4937-111/2
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
Artikelnummer 4937-111/2
EAN/GTIN 4000896201945
Producentnummer 4937-111/2
L-nummer L60140 5220

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TIL MAN TGX, TGA, TGS
  • For eksempel Bagaksel HY 1350
  • Indvendigt firkantet drev 25 = 1″ eller Indvendig sekskant 60 mm
  • 6 indvendige studs med en bredde på 11 mm
  • Indvendig⌀: 134,5 mm
  • Indvendig⌀ (studs) 118 mm
  • Udvendig ⌀ 148,5 mm
  • Aktivering med slagnøgle (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) samt momentnøgle (6160-1CT ∙ 6170-1CT) er mulig
  • Høj pasform nøjagtighed
  • Præcise stikgeometrier for optimal værktøjsindkobling i styretappemøtrikker
  • Solidt design: Høj (form) stabilitet selv ved høje løsnings- eller tilspændingsmomenter
  • Overflade: Poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Mål / længde: 121 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 148,5 mm
  • Antal værktøjer: 2

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven