Akselmøtrikkensættet til erhvervskøretøjer DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo

Art.-nr.: 4937-105/2
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4937-105/2
    EAN/GTIN 4000896201938
    Producentnummer 4937-105/2
    L-nummer L60140 5224

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skrue-in styrerør giver fleksibel brug
    • Indvendigt firkantet drev 25 = 1″ eller Indvendig sekskant 60 mm
    • DAF med styrerør
    • RenaultVolvo uden styrerør
    • Med udvendig styrekrave
    • Betjening med slagnøgle (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) og momentnøgle (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
    • Høj pasform nøjagtighed
    • Solidt design: Høj (form) stabilitet selv ved høje løsnings- eller tilspændingsmomenter
    • Overflade: Poleret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
    • Output: Udvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 105 mm
    • Mål / længde: 118 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 136 mm
    • Antal værktøjer: 2

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven