CLG330-K 3.LINE GRØN LASER + LOD

Art.-nr.: 4935472255
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
    Produkttype Krydslinjelaser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4935472255
    EAN/GTIN 4058546339012
    Producentnummer 4935472255
    L-nummer L01780 75

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Projekterer en vandret og to lodrette laserlinjer i 90° og et lodpunkt
    • Alle laserlinjer kan aktiveres enkeltvis eller samtidigt
    • Grønne laserlinjer giver fire gange bedre synlighed - Præcis justering i lyse omgivelser
    • Op til 30 m rækkevidde
    • De to lodrette linjer krydser hinanden i loftet og er justeret med punktlaseren
    • Dette er ideelt til at sende punkter fra gulvet til loftet
    • Målenøjagtighed: ;0,2 mm/m
    • Beskyttelsesklasse IP 54: beskyttelse mod stænkvand og støv
    • Det roterende magnetiske vægbeslag kan bruges på metaloverflader og kan fastgøres til næsten enhver overflade gennem et hul til ophængning
    • Medfølgende grønt mål forbedrer synligheden af laserlinjer på længere belyste afstande
    • Pendellås forhindrer, at pendulet glider og beskadiges under transport
    • De øverste knapper kan bruges til at aktivere de enkelte laserlinjer
    • ¼; Gevind til fastgørelse på stativ eller magnetisk klemme

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven