CLG220-B GRØNT KRYDS LINJE 2 LINJE

Art.-nr.: 4935472253
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
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4935472253
EAN/GTIN 4058546338992
Producentnummer 4935472253
L-nummer L01780 9

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Projicerer en lodret og vandret laserlinje samtidig på op til 20 m afstand
  • Grønne laserlinjer giver fire gange bedre synlighed - Præcis justering i lyse omgivelser
  • Pendellås forhindrer, at pendulet glider og beskadiges under transport
  • Beskyttelsesklasse IP54: beskyttelse mod stænkvand og støv
  • Det roterende magnetiske vægbeslag kan bruges på metaloverflader og kan fastgøres til næsten alle overflader gennem et hul til ophængning
  • Laserlinjen blinker, når enheden er uden for selvnivelleringsområdet
  • Vippefunktionen kan aktiveres via den øverste knap, når laseren er slukket/låst
  • ¼; Gevind til fastgørelse på stativ eller magnetisk klemme

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven