BTS18BL-0 SKRUETRÆKKER TIL GIPSVÆGGE

Art.-nr.: 4935459620
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4935459620
EAN/GTIN 4058546027926
Producentnummer 4935459620

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs 18 V skruetrækker til gipsvægge: kun 266 mm lang / 418 mm med magasintilbehør
  • Kraftig motor med 5.000 omdrejninger pr
  • minut
  • Med låsbar afbryder til behageligt arbejde
  • Lang levetid: op til 3.000 skruer med 5,0 Ah-batteriet
  • Låsbar spids for optimal skruedybde
  • ¼″ sekskantet stik med hurtigskift
  • Kompatibel med alle 18 V-batterier fra AEG Powertools
  • Enkeltcelleovervågning for optimal driftstid og lang levetid
  • Bælteclips til behagelig brug

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven