SE12-180 VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4935412279
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4935412279
EAN/GTIN 4002395198481
Producentnummer 4935412279
L-nummer L01780 43

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig motor på 1.200 W
  • DIGITRONIC-hastighedselektronik med blød start, overbelastningsbeskyttelse og tomgangshastighedsbegrænser
  • Optimal hastighed til finslibning
  • Selvlukkende kulbørster
  • Nem udskiftning af kulbørsten
  • Spindellås til hurtigt skift af slibeskive
  • Skivediameter 180 mm
  • Ekstra håndtag, spændeskærm, slibeskive 180 mm og 4 m netkabel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven