Måleprojektor med skærm og objektiv PJ-PLUS P1010A

Art.-nr.: 493513 P1010A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie PJ-PLUS
    Måleområde X-akse 100 mm
    Måleområde y-akse 100 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    digital visning ja
    Energiforsyning Med kabel
    Belysning 5
    Skærm-⌀ 315 mm
    Længde 742 mm
    Bredde 575 mm
    Højde 1.093 mm
    Vægt 114 kg
    Maks. emnevægt 10 kg
    Produkttype Profilprojektor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 493513 P1010A
    EAN/GTIN 4946368848181
    Producentnummer 193051Y

    Betegnelse

    Udførelse:

    Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner. Universalapparat til brug i produktionen, på laboratorier, kontrol og sliberi.
    • Standardobjektiv 10 x. 20x, 50x og 100x objektiv på forespørgsel.
    • Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.
    • Det telecentriske belysningssystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.
    • LED-gennemlysning og overfladebelysning med trinløs lysstyrkeregulering giver lang levetid ved lavt strømforbrug.
    • Ventilatorfrit design forhindrer indtrængning af urenheder i apparatet.
    • Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.
    • Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.
    • Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.

    Leveringsomfang:

    Inklusive objektiv 10 gange, blændbeskyttelse, hætte og netkabel.

    Specialtilbehør:

    Skærekantrenser nr. 354788.

    Bemærk:

    Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærsplatter, passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven