Sæt til afmontering/montering af drivaksel

Art.-nr.: 4935-11/12
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
    Artikelnummer 4935-11/12
    EAN/GTIN 4000896217434
    Producentnummer 4935-11/12

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Adskil drivakselleddet, og træk akslen ind gennem hjulnavet med kun et værktøj
    • Adskillelse af drivakselleddet fra akslen ved hjælp af muffer eller spindel i forbindelse med f.eks. HAZET Hammer 4797-1 (medfølger ikke)
    • Træk drivakslen ind gennem hjulnavet på køretøjer, hvor drivakslen er vanskelig at trække gennem hjulnavet
    • Velegnet til alle bilmærker
    • Til drivaksler med udvendige og indvendige gevind
    • Indhold (sæt med 12 dele):
      2 spindler (M14, M16) til at trække drivakslen gennem hjulnavet eller til at adskille leddet fra akslen for samlinger med indvendige gevind
      2 bøsninger til støtte på hjulnavet
      1 spindelmøtrik
      7 adapter med gevindbøsning
      • M16 x 1,5 (VAG ∙ MAZDA)
      • M18 x 1,5 (Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL)
      • M20 X 1,5 (MERCEDES- BENZ ∙ VAG ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA)
      • M22 X 1,5 (FIAT ∙ PSA ∙ BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI)
      • M24 X 1,5 (RENAULT ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ VAG)
      • M27 X 1,5 (PSA ∙ BMW ∙ FORD)
      • M30 X 1,5 (MERCEDES- BENZ ∙ PSA ∙ BMW)
    • Fremstillet i Tyskland
    • Antal værktøjer: 12

    Leveringsomfang:

    • 4925-11
    • 4935-111
    • 4935-112
    • 4935-1116
    • 4935-1118
    • 4935-1120
    • 4935-1122
    • 4935-1124
    • 4935-1127
    • 4935-1130
    • 4935-1139
    • 4935-1146

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven