• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

M18FCS552-0 x batteri rundsav

Art.-nr.: 4933493588
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933493588
Kopier
EAN/GTIN 4058546484590
Kopier
Producentnummer 4933493588
Kopier
L-nummer L01870 118534
Kopier
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

batteri rundsav M18™ FUEL leverer ydeevnen til snit med samme fremføringshastighed som en tilsvarende rundsav - med mulighed for at lave 200 snit i 90 mm x 45 mm kæber med en 3.0 Ah batteriopladning
Magnesiumsko for reduceret vægt og forbedret holdbarhed
Langtidsholdbare metalkroge til ophængning af bjælkerne til styring og sikkerhed af arbejdsområdet
165 mm savklinge med 57 mm skæredybde, så saven kan skære gennem en stak 3 x 18 mm OSB-plader
Udstyret med vores DEK26 sugeadapter, som passer direkte på alle MILWAUKEE® støvsugere
Integreret LED-lys til belysning af arbejdsområdet
Indbygget støvblæser holder skærelinje fri
Max. Geringsjustering på 50 grader
DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.
Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, HD boks, parallelanslag
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Boringsdiameter: 20 mm
  • Leveret i.: HD-boks
  • Vægt med batteri: 3.5 (M18 B3) EPTA KG
  • Tomgangsomdrejningstal: 6000min-1
  • Maks. skæredybde 45 grader: 44 mm
  • Maks. skæredybde 90 grader: 57 mm
  • Hældningsindstilling: 50 grader
  • Savklingens diameter: 165 mm
  • Spænding: 18 V

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven