MXFDCD350KIT-0 Batteridrevet diamantboremaskine

Art.-nr.: 4933493142
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Boremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933493142
    EAN/GTIN 4058546480134
    Producentnummer 4933493142

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Diamantboring på boreriggen op til en diameter på 350 mm. Sikker kerneboring med vekselstrøm
    • 4-trins gearkasse til en bred vifte af anvendelser, med lasergraverede hastigheds- og kapacitetsmarkeringer på metalhuset
    • Hastighed 1: op til 51 mm / Hastighed 2: 51 - 76 mm / Hastighed 3: 76 - 152 mm / Hastighed 4: 152 - 350 mm
    • Den integrerede trykmåler giver brugeren mulighed for at optimere borehastigheden for at opnå den bedste levetid for maskinen og tilbehøret
    • Den integrerede batteriindikator giver brugeren mulighed for at overvåge batterikapaciteten under hele boreprocessen
    • 1 1/4 tomme UNC + 1/2 tomme G kernefitting til de mest almindelige kerner, med friktionsplade til nemt kerneskift
    • Kan bruges med valgfri vakuumpumpe på glatte og flade overflader
    • Værktøjsfri hurtiglåsning af kerneboremaskinen til borestativet
    • Med udgangspunkt i styrkerne ved FUEL™-teknologien tager MX FUEL™ batteriets ydeevne til et nyt niveau. Maskinerne i denne ydelsesklasse er beregnet til opgaver, som tidligere var forbeholdt benzin- eller trykluftværktøj. Den nye batteriteknologi gør det muligt at udføre arbejde på områder, hvor det tidligere kun var muligt i begrænset omfang eller med store omkostninger. Maskinerne på MX FUEL™-platformen tilbyder den fulde komfort ved batteriteknologi og reducerer påvirkningen fra støj, udstødningsemissioner og vibrationer. Mange opgaver kan udføres mere sikkert, støjsvagt og effektivt i fremtiden
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security tilbyder en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj. ONE-KEY™ tilbyder også fjernlåsning af værktøj

    Egenskab:

    • Batteri: Li-ion
    • Antal medfølgende batterier: 0
    • Leveres i: i æske
    • Tomgangshastighed i 1. gear: 390 min-1
    • Tomgangshastighed i 2. gear: 850 min-1
    • Tomgangshastighed i 3. gear: 1650 min-1
    • Tomgangshastighed i 4. gear: 2200 min-1
    • Maks. Borediameter i beton: 350 mm
    • Vægt med batteri: 27,6 (MXF HD812) kg
    • Værktøjsholder: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
    Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, Ingen oplader inkluderet, i æske, MXF DCD350 diamantkerneborestativ

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven