• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

M18SAL2-502B Ledningsfri spotlight til byggeri

Art.-nr.: 4933492903
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933492903
Kopier
EAN/GTIN 4058546477745
Kopier
Producentnummer 4933492903
Kopier
L-nummer L00800 5106
Kopier
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW højeffektiv belysning
  • Tolv kraftige LED'er leverer op til 2800 lumen ved høj lyseffekt
  • Slagfast, justerbart kølerhoved med højstyrke polykarbonatskive, der kan drejes lodret med 230 og drejes horisontalt med 240
  • Afskærmningen sikrer hovedet og linsen, når lampen foldes op til opbevaring eller transport
  • Udtrækkelig mast, der spænder fra 1.10 m til over 2.20 m til at belyse arbejdsområder oppefra uden at støbe skygger
  • IP54 - støv- og stænktæt
  • Kompakt fodaftryk med lavt tyngdepunkt og stødsikre, forstærkede nylonfødder for at beskytte mod ugunstige forhold på byggepladsen
  • Bærehåndtag i to positioner for nem transport med én hånd: Vægten fordeles jævnt, når den komprimeres
  • IP54: Vand- og støvafvisende
  • Indikator for lavt batteriniveau - blinker, når batteriniveauet er lavt
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet.

Egenskab:

  • Maks. Lumen: 2800
  • System: M18™

Leveringsomfang:

2 x M18 B5 batteripakker, M12-18 C, værktøjstaske

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven