M18ONEID3-502X Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 4933492804
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
    Produkttype Boremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933492804
    EAN/GTIN 4058546476755
    Producentnummer 4933492804
    L-nummer L00800 4728

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gem op til 3 brugerdefinerede indstillinger i værktøjets hukommelse for hurtigt valg på arbejdsstedet
    • Forbindelse via Bluetooth® med ONE-KEY™-appen
    • Højere kørehastighed end den tidligere model, op til 3900 o/min og 4400 ipm
    • Ekstremt kompakt design - samlet længde på kun 113 mm for adgang på trange steder
    • Justerbar aftrækkerstyring til alle opgaver med ONE-KEY™
    • Konfigurer de optimale værktøjsindstillinger for gentagelig præcision til enhver opgave
    • Kontrol af hastighed, hastighed, moment, start- og sluthastighed og LED
    • Brug metalbælteclipsen til hurtigt og nemt at hænge værktøjet op
    • Gem profiler til applikationsspecifik, gentagelig præcision
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet: 5.0 Ah
    • Leveres i: HD-æske
    • Tomgangshastighed: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Maks. Drejningsmoment: 119/176/226/0-226 Nm
    • Maks. Drejningsmoment: 226 Nm
    • Maks. Skruediameter: M16
    • Antal slag: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Spænding: 18 V
    • Vægt med batteri (EPTA): 1,7 (M18 B5) kg
    • Værktøjsholder: 1/4 Zoll
    Leveringsomfang: 2 x M18 B5 batteripakker, M12-18 FC oplader, HD boks

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven