M18ONEDD3-0X Batteridrevet skruetrækker

Art.-nr.: 4933492799
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
    Produkttype Slagbore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933492799
    EAN/GTIN 4058546476700
    Producentnummer 4933492799
    L-nummer L00800 4764

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højere energieffektivitet under belastning - enestående drejningsmoment på 158 Nm
    • Ekstremt kompakt design med 173 mm længde for adgang til trange steder
    • Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™-appen
    • Gem op til 3 tilpassede indstillinger i værktøjets hukommelse for hurtigt valg på byggepladsen
    • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security tilbyder et gratis cloud-baseret sporingsnetværk og lagerstyringsplatform til dit værktøj. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernlåsefunktion
    • Justerbar aftrækkerkontrol til alle opgaver med ONE-KEY™
    • Konfigurer de optimale værktøjsindstillinger for gentagelig præcision til hver opgave
    • Hastighed, moment, start- og sluthastighedskontrol, tilbageslagsbeskyttelsesfunktioner og LED
    • Vendbar metalbælteclips til hurtig og nem ophængning af værktøjet
    • Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ genopladelige batterier

    Egenskab:

    • Batteri: Li-ion
    • Antal medfølgende batterier: 0
    • Borepatronens spændeområde: 13 mm
    • Leveres i: HD-æske
    • Tomgangshastighed i 1. gear: 0 - 500 min¹
    • Tomgangshastighed i 2. gear: 0 - 2100 min¹
    • Maks. Borediameter i træ: 89 mm
    • Max. Borediameter i stål: 16 mm
    • Maks. Drejningsmoment: 0 Nm
    • Spænding: 18 V
    • Vægt med batteri (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
    Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet i leveringsomfanget, Ingen oplader inkluderet i leveringsomfanget, HD Box

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven