M18BLSAG125X-0 Batteridrevet vinkelsliber

Art.-nr.: 4933492643
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933492643
EAN/GTIN 4058546413934
Producentnummer 4933492643
L-nummer L00800 3165
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 11.000 RPM - optimeret til skæreopgaver
  • Sikkerhedskobling - beskytter brugeren mod tilbageslagsskader
  • Integreret FIXTEC™-system til skift af skive uden værktøj
  • 11.000 RPM - optimeret til skæreopgaver
  • Kraftig børsteløs motor - med en effekt med ledning, der kan sammenlignes med en 800 W slibemaskine
  • Den mest kompakte og lette ledningsfri vinkelsliber i serien
  • Sikkerhedskobling - beskytter brugeren mod tilbageslagsskader
  • Integreret FIXTEC™-system til skift af skive uden brug af værktøj
  • 125 mm nøglefri beskyttelse med skærebeskyttelsesclips
  • Integreret støvbeskyttelse forhindrer indtrængen af snavs og forlænger motorens levetid
  • Slankt håndtag design
  • Line-lock-out-funktion for at forhindre automatisk tænding
  • Børsteløs motor, REDLITHIUM™-batteripakke og REDLINK™-elektronik giver kraft, driftstid og holdbarhed
  • Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™-batterier

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven