M18FHACOD32-0C Ledningsfri kombihammer

Art.-nr.: 4933492140
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933492140
EAN/GTIN 4058546415075
Producentnummer 4933492140

Betegnelse

Beskrivelse:

  • D-håndtag med kompakt og ergonomisk design for øget brugerkomfort
  • Kraftig hammermekanisme og børsteløst motordesign leverer 4,9 J slagkraft
  • 4-tilstandsdrift: roterende hammer, hammer, boring og Variolock for maksimal alsidighed
  • Antivibrationshåndtag på siden for reduceret vibration
  • AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren i farlige situationer
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security giver et gratis cloud-baseret sporingsnetværk og en platform til lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY™ har også en fjernlåsefunktion
  • Kompatibel med M18 FDDEL32 støvsuger
  • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem batteridrevne teknologier
  • MILWAUKEE® børsteløs POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer overlegen kraft, driftstid og holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien
  • DNA'et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem batteridrevne teknologier
  • MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ børsteløse motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK PLUS™ elektronisk intelligens leverer overlegen kraft, driftstid og holdbarhed

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB5,5)
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 32
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 4600
  • Slagenergi [EPTA] [J]: 4,9
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Sidehåndtag, dybdestop, mejselfedt

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven