M18STSO-0B Batteridrevet profilskærer

Art.-nr.: 4933492097
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933492097
EAN/GTIN 4058546414641
Producentnummer 4933492097

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den reneste og sikreste måde at skære profiler på
  • Kompatibel med 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm profiler
  • Skærer profiler af de kommercielt tilgængelige producenter i de angivne dimensioner
  • Skærer galvaniserede og varmgalvaniserede profiler op til en vægtykkelse på 3 mm
  • Over 200 udskæringer med en batteriopladning på M18 5.0 Ah
  • Skærer 41x41 mm profiler på mindre end 5 sekunder
  • Værktøjets design gør det muligt at bruge det på gulvet eller på arbejdsbordet
  • Perfekt vægtfordeling muliggør bekvem transport af værktøjet
  • Integreret fast punkt til fastspænding af værktøjet på rørstanderen til at skære i en behagelig højde
  • ONE-KEY Locating giver et gratis cloud-baseret placeringsnetværk og en lagerstyringsplatform til værktøjer. ONE-KEY har også en låsefunktion
  • Fleksibelt batterisystem: Kompatibelt med alle MILWAUKEE M18 batterier

Egenskab:

  • Skæretid: <5 sek
  • Spænding: 18 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, værktøjstaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven